Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2'', ειδικό προφίλ Με ειδικό προφίλ για την τοποθέτηση μπουζονιών τροχών σε συγκεκριμένους τύπους οχημάτων

Καρυδάκι υψηλής κρούσης 1/2'', ειδικό προφίλ
ΚΡΟΥΣΤ.ΚΑΡΥΔ.1/2 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡ.17ΜΜ

Αρ. είδους 0714130417
EAN 4058794451924

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2'', ειδικό προφίλ Με ειδικό προφίλ για την τοποθέτηση μπουζονιών τροχών σε συγκεκριμένους τύπους οχημάτων

Αρ. είδους 0714130417
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
Με ειδικό προφίλ για την τοποθέτηση ειδικών μπουλονιών σε συγκεκριμένα οχήματα.

Προστατεύει από ζημιές


Το πλαστικό χιτώνιο προστατεύει την επικάλυψη της ζάντας αλουμινίου.



Εύκολη αναγνώριση


Το σύστημα χρωματικής καθοδήγησης σε αυτά τα καρυδάκια διευκολύνει την αναγνώριση του επιθυμητού πλάτους για ελαχιστοποίηση της σπατάλης χρόνου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

Ειδικό προφίλ για μπουλόνια τροχών

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

17 mm

Τύπος άκρου

0-Δεν εφαρμόζεται

Μήκος (L1)

86 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

30 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

25 mm

Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2)

24,5 mm

Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d3)

27 mm

Σχεδίαση

Οπή για πείρο συγκράτησης και υποδοχή για δακτύλιο στεγανοποίησης, Μακρύ

Κατάλληλο για τύπο οχήματος

Mercedes C class, MB E-Class, MB S-Class, MB M-Class, MB SLK, MB GLK

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες