Ένθετο καρυδάκι 1/2"
Κλειδί με καρυδ. 1/2 ίν., τριπλό, τετράγ., με οπή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΧΖΝ ΜΕ ΤΡΥΠΑ Ν.16
Αρ. είδους 0715138160
EAN 4024835739092
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: Κοντό
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Τριπλό τετράγωνο
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
Κλειδί για λιπαντική συντήρηση για τριπλά τετράγωνα ένθετα καρυδάκια με οπή
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου | 16 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L1) | 60 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 20 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 28 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |