Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίντσας, διεξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 12ΓΩΝΟ SW30

Αρ. είδους 0712133130

EAN 4024835714655

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 0712133130
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
  • Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γείωση/ματ

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για διεξαγωνικό

  • POWERDRIV
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

30 mm

Μήκος (L1)

44 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

40 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

36 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

24 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες