Ένθετο καρυδάκι 1/2" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό
Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίντσας, διεξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 12ΓΩΝΟ SW12



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γείωση/ματ
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για διεξαγωνικό
- POWERDRIV
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 12 mm |
Μήκος (L1) | 36 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 17,9 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 21,9 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 10 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |