Ένθετο καρυδάκι 1/2" Τριπλό τετράγωνο, μακρύ
Κλειδί με καρυδ. 1/2 ίν., τριπλό, τετράγωνο, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 12ΓΩΝΟ 8Χ100
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Τριπλό τετράγωνο
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου | XZN M8 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L1) | 100 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 60 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 22,5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |