Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2" Τριπλό τετράγωνο, κοντό

Κλειδί με καρυδ. 1/2 ίν., τριπλό, τετράγωνο, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 12ΓΩΝΟ 10Χ60

Αρ. είδους 071513810
EAN 4024835419505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2" Τριπλό τετράγωνο, κοντό

Αρ. είδους 071513810
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
  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Τριπλό τετράγωνο
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

XZN M10

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

60 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22,5 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες