Καρυδάκι λάμδα 1/2 ίντσας μακρύ
Υποδοχή λάμδα 1/2", μακριά
ΕΞΟΛΚΕΑΣ Λ 1/2 ΜΑΚΡΥΣ 110ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σκληρυμένος ειδικός χάλυβας για εξαιρετικά υψηλά φορτία
- Kαρυδάκια με εγκοπή για αισθητήρες των οποίων τα καλώδια δεν αφαιρούνται, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί ο αισθητήρας.
- Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων στο συνεργείο
- Για όλους τους αισθητήρες λάμδα
- Xαραγμένο με τορνιριστή βαθμίδα
- Για όλους τους αισθητήρες λάμδα μεγάλου μήκους θερμαινόμενους και μη θερμαινόμενους, με καλώδιο που δεν αφαιρείται (π.χ. Ford, Opel, Nissan, VW και τα νέα πολυβάλβιδα μοντέλα Mercedes)
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 22 mm |
Μήκος (L) | 110 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d) | 33 mm |
Υλικό | Χάλυβας |