Προσαρμογέας 1/2 ίντσας με τσοκ γρήγορης αλλαγής
Προσαρμογέας 1/2 ίντσας με τσοκ γρήγορης αλλαγής
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/2 ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4
Αρ. είδους 071513 01
EAN 4011231728690


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνο κατά DIN 3121 για χρήση με καστάνια ή άλλη τετράγωνη κεφαλή
- Οπή για περόνη ασφάλισης και υποδοχή για δακτύλιο στεγανοποίησης
- Άκρο: Εξαγωνική υποδοχή 1/4 ή 5/16 ίντσας κατά DIN 3126
Φύλλα δεδομένων(X)
Τοποθέτηση άκρων γενικής χρήσης 1/4 ή 5/16 ίντσας
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου (S1) | 1/4 ίντσας |
Τύπος άκρου | Εξαγωνική υποδοχή |
Μήκος (L1) | 50 mm |
Μήκος εξαρτήματος (L2) | 22 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 15 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 25 mm |