Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προέκταση επαναφορτιζόμενων 1/2 ίντσας Με τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας και κλείδωμα μπίλιας

Προέκταση 1/2 ίντσας για κρουστική λειτουργία
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2 ΓΙΑ ΚΑΡΥΔ L75ΜΜ

Αρ. είδους 071413 22
EAN 4011231710633
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προέκταση επαναφορτιζόμενων 1/2 ίντσας Με τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας και κλείδωμα μπίλιας

Αρ. είδους 071413 22
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα τυπικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: τετράγωνο άκρο βιδώματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση (S2)

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου (D2)

1/2 ίντσας

Μήκος (L1)

75 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

25 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες