Καρδανικός σύνδεσμος υψηλής ισχύος 1/2 ίντσας με τετραγωνική υποδοχή 1/2 ίντσας και κλείδωμα με μπίλια
Καρδανικός σύνδεσμος 1/2 ίντσας για βαριά χρήση
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΣΠΑΣΤΟ 1/2 ΜΑΥΡΟ
Αρ. είδους 0714138351
EAN 4038898293156
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου (S1) | 1/2 ίντσας |
Μήκος (L1) | 63 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 30 mm |