Προέκταση επαναφορτιζόμενων 1/2 ίντσας με τετραγωνική υποδοχή 1/2 ίντσας και κλείδωμα με μπίλια
Προέκταση 1/2 ίντσας για κρουστική λειτουργία
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2 ΜΑΥΡΗ
Αρ. είδους 071413 23
EAN 4011231710640
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα τυπικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: τετράγωνο άκρο βιδώματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου (D2) | 1/2 ίντσας |
Μήκος (L1) | 150 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 25 mm |