Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2" Ίντσας, μικρού μήκους

Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2"ΕΞΑΓΩΝΟ 1 1/16

Αρ. είδους 0712131214
EAN 4024835713610

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV®
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

1 1/16 ίντσες

Μήκος (L1)

44 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

36 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

32,2 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

24,5 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες