Αρθρωτή καστάνια 1/2 ίντσας με δυνατότητα προέκτασης
Αρθρωτή καστάνια 1/2 ίντσας, προεκτάσιμη
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΡΘΡΩΤ.ΚΕΦ.1/2 ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜ.
Αρ. είδους 071513 92
EAN 4056807068978
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
Τηλεσκοπική λαβή, δυνατότητα προέκτασης έως 432 mm
Ευκολία χρήσης
- Γρήγορη απελευθέρωση με κλείδωμα ασφαλείας
- Εύκαμπτη, περιστρεφόμενη κεφαλή με καστάνια με διάταξη κλειδώματος. 72 δόντια με γωνία περιστροφής 5°.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Επιχρωμιωμένο γυαλιστερό σατέν φινίρισμα |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Ελάχ./Μέγ. μήκος (L1) | 294-432 mm |
Μήκος λαβής (L3) | 110 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 15,5 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 34 mm |
Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (B3) | 24 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 31 mm |
Διάμετρος καστάνιας (D2) | 40 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!