Καστάνια με οπή 1/2"
Καστάνια με οπή 1/2 ίντσας
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΛΕΙΔΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
Αρ. είδους 071543 005
EAN 4052703539918
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη βάση 1/2 ίντσας30 δόντια, γωνία περιστροφής 12° μοιρών
- Πρότυπο: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: στιλβωμένη, επιχρωμιωμένη, κεφαλή καστάνιας με μαύρη επικάλυψη φωσφορικού άλατος
- Λαβή: Λαβή δύο τμημάτων
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
DIN | 3120, 3122 |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Αριθμός δοντιών | 30 Stck(pcs) |
Μήκος (L1) | 260 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 26,7 mm |
Διάμετρος καστάνιας (D2) | 43,5 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 24,2 mm |