Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Καρυδάκι υψ. αντοχής 1/2 ίν., βαθιά εξαγ. υποδοχή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αρ. είδους 071413 24
EAN 4011231710657

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με βαθύ εξαγωνικό σχήμα, π.χ. για μπουλόνια τροχών
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Τετράγωνη υποδοχή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

24 mm

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Μήκος (L1)

45 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

34 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

30 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

20 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Πρότυπα

ISO 1174, DIN 3121

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες