Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας με 1 ωτίο με ένθετο δακτύλιο

Σφιγκτήρας με 1 ωτίο με ένθετο δακτύλιο
ΣΦ.1ΧΡ.A2 Π8,2-Φ19,5(16,5-18,8)

Αρ. είδους 0541195

EAN 4047376374911

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας με 1 ωτίο με ένθετο δακτύλιο

Αρ. είδους 0541195

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μικρό συνολικό ύψος για συνδέσεις και στους πιο στενούς χώρους

Χαμηλό συνολικό ύψος, μικρό εύρος σύσφιγξης


Τοποθέτηση ακριβείας, ακόμα και στους πιο περιορισμένους χώρους

Ανακοίνωση

Η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα που συνδέεται στον σύνδεσμο θα πρέπει να είναι περίπου στο μέσον του εύρους τιμών του σφιγκτήρα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συστήματα γραμμών καυσίμου, σωλήνες μεταφοράς αέρα, αερόσακοι, νερό ψύξης/θέρμανση, σύσφιγξη/στερέωση, υδραυλικά συστήματα λαδιού και χαμηλής πίεσης

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2, 1,4307

Υλικό δακτυλίου ένθετου

Ανοξείδωτος χάλυβας A2, 1,4307

Επιφάνεια

Απλός

Πλάτος ζώνης

8,2 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

16,5-18,8 mm

Διάμετρος (Ø)

19,5 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τανάλια κοπής DIN 5242

ΚΟΦΤΗΣ L200MM ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΛΙΕ

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες