Σφιγκτήρας με 1 ωτίο με ένθετο δακτύλιο
Σφιγκτήρας με 1 ωτίο με ένθετο δακτύλιο
ΣΦΙΓΚ.1ΧΡΗΣ.A2 Π7,4-Φ11,3(9,1-10,8)
Αρ. είδους 0541113
EAN 4046777307429
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χαμηλό συνολικό ύψος, μικρό εύρος σύσφιγξης
Τοποθέτηση ακριβείας, ακόμα και στους πιο περιορισμένους χώρους
Η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα που συνδέεται στον σύνδεσμο θα πρέπει να είναι περίπου στο μέσον του εύρους τιμών του σφιγκτήρα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Συστήματα γραμμών καυσίμου, σωλήνες μεταφοράς αέρα, αερόσακοι, νερό ψύξης/θέρμανση, σύσφιγξη/στερέωση, υδραυλικά συστήματα λαδιού και χαμηλής πίεσης
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2, 1,4307 |
Υλικό δακτυλίου ένθετου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2, 1,4307 |
Επιφάνεια | Απλός |
Πλάτος ζώνης | 7,4 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 9,1-10,8 mm |
Διάμετρος (Ø) | 11,3 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!