Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1" ΜΑΥΡΟ 70ΜΜ

Αρ. είδους 071415 70

EAN 4011231711197

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Αρ. είδους 071415 70

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1 ίντσα

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

70 mm

Μήκος (L1)

93 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

97 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

54 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

32 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες