Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Καρυδάκι υψ. κρούσης 1'', ένθ. μετρ., εξαγ. κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1 ΜΑΥΡΟ 65ΜΜ

Αρ. είδους 071415 65

EAN 4011231711180

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Αρ. είδους 071415 65
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1 ίντσα

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

65 mm

Μήκος (L1)

90 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

92 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

54 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

32 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες