Μονάδα προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα Μέγεθος 1
Μονάδα προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα, μέγεθος 1
ΣΕΤ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ-ΛΑΔΙΕΡΑ 1/4
Αρ. είδους 069900314
EAN 4052712137266
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συνδυασμός μονάδας προετοιμασίας αέρα φίλτρου/ρυθμιστή-λιπαντήρα
2 τμημάτων: Φίλτρο/ρυθμιστής συν λιπαντήρας
Αρθρωτό σύστημα
Δυνατότητα συνδυασμού μεμονωμένων στοιχείων της αντίστοιχης σειράς ανάλογα με τις απαιτήσεις
Χωρίς απώλεια παροχής και χωρίς προβλήματα με διαρροές
Δεν απαιτούνται διπλοί μαστοί για τη σύνδεση
Εύκολη συναρμολόγηση
Περιλαμβάνεται επιτοίχιο στήριγμα
Μικρές απαιτήσεις χώρου
Ενιαία σχεδίαση
Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πιο καθαρός
Στοιχείο φίλτρου 5 µm
Η μονάδα προετοιμασίας αέρα μεγέθους 1 πρέπει να εγκαθίσταται πάντα όσο πιο κοντά γίνεται στους καταναλωτές.
Η ομίχλη λαδιού μεταφέρεται με τον βέλτιστο τρόπο σε απόσταση έως 5 μέτρα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Η μονάδα προετοιμασίας αέρα αποτελείται από τρία εξαρτήματα:
- Το φίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τους ρύπους και τους υγροποιημένους υδρατμούς.
- Ο ρυθμιστής επιτρέπει τη ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας με ακρίβεια για βέλτιστη απόδοση των εργαλείων.
- Ο λιπαντήρας παρέχει στις συνδεδεμένες πνευματικές συσκευές ρυθμιζόμενη ομίχλη μικροσταγονιδίων λαδιού.
![]() | |
Μέγεθος κατασκευής | 1 (1/4 ίντσας) |
Ελάχ./Μέγ. πίεση λειτουργίας | 0,5-8 bar |
Ικανότητα παροχής | 500 l/min |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/4 ίντσας |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!