Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης
Αδαμαντ. ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρ. PREMIUM 23
ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡ.1 1/4" Φ82Χ90 ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ οικονομικό
Το νέας σχεδίασης υλικό συγκόλλησης των αδαμαντοφόρων τμημάτων εξασφαλίζει βέλτιστη ταχύτητα διάτρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής και, ταυτόχρονα, μεγάλο εύρος εφαρμογών -> Ένα ποτηροτρύπανο για μεγάλη γκάμα διαφορετικών κατασκευαστικών υλικών.
Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ
Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου
Γρήγορη, εύκολη σπειροτόμηση
Η σπειροτόμηση με αυτό το προϊόν γίνεται ευκολότερα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Βοηθήματα σπειροτόμησης γενικής χρήσης, κατάλληλα για όλες τις διαμέτρους ποτηροτρύπανων ανάλογα με το μήκος εργασίας. Πολύ εύκολη αφαίρεση.
Μικρότερη αντίσταση στο υλικό
Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
Τα πολύ ψηλά τμήματα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα εξασφαλίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Διάμ. 68 mm και διαμ. 82 mm, ειδικά για ηλεκτρολογικά κουτιά διακοπτών και διακλαδώσεων
Φύλλα δεδομένων(X)
- Τούβλα αργίλου, τοιχοποιία, ασβεστοπυριτικοί κυβόλιθοι, αεριομπετόν, πορώδες σκυρόδεμα, τούβλα σκυροδέματος, αριάνι, κονίαμα, γύψος
- Για τις επιπλέον εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση εφαρμογών
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Επίλυση προβλημάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάμετρος (Ø) | 82 mm |
Μήκος εργασίας | 90 mm |
Μήκος | 166 mm |
Σχεδίαση | Τμηματοποιημένο |
Ύψος τμήματος | 11 mm |
Πάχος τμήματος | 3 mm |
Αριθμός τμημάτων | 5 Stck(pcs) |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1 1/4 ίντσας |
Σύνδεση τμημάτων | Λέιζερ |