Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης 23
ΚΟΡΟΝΑ ΥΓΡ.ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 1 1/4" Φ71X400ΜΜ

Αρ. είδους 5457075071
EAN 4099618021787

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης

Αρ. είδους 5457075071
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
Αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα υγρής διάτρησης υψηλής ποιότητας και μεγάλης αξίας με μεγάλη διάρκεια ζωής για όλες σχεδόν τις κατηγορίες δομικών έργων

Εξαιρετικά οικονομικό προϊόν


Τα διαμάντια υψηλής ποιότητας με κοφτερές ακμές και το ύψος των τμημάτων παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό λειτουργικότητας και κερδοφορίας.



Βισκοπλαστική αλλά εξαιρετικά ανθεκτική σύνδεση τμημάτων στην έκδοση με δακτυλιοειδή τμήματα


Η ειδική επαγωγική διαδικασία υψηλής συχνότητας (HFI) μειώνει σημαντικά την αποκόλληση των αδαμαντοφόρων τμημάτων από το τρυπάνι, ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.



Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ στα ποτηροτρύπανα με τμήματα


Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου



Μικρότερη αντίσταση στο υλικό


Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.

Ανακοίνωση

Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Παλαιό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, σκυρόδεμα (ελαφρώς οπλισμένο), πέτρες οδόστρωσης με αλληλασφάλιση, σωλήνες από σκυρόδεμα (για περισσότερες εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση εφαρμογών για ποτηροτρύπανα υγρής διάτρησης).

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης σε σκυρόδεμα (σύστημα βαθμών)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης σε οπλισμό (σύστημα βαθμών)

2 από 4 σημεία

Σπείρωμα σύνδεσης

1 1/4 ίντσας

Διάμετρος (Ø)

71 mm

Μήκος εργασίας

400 mm

Μήκος

477 mm

Ύψος τμήματος

11 mm

Πάχος τμήματος

3 mm

Αριθμός τμημάτων

4 Stck(pcs)

Σχεδίαση

Τμηματοποιημένο

Σύνδεση τμημάτων

Λέιζερ

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας για καροτιέρα

ΑΝΤΑΠ.ΚΟΡ.ΔΙΑΤΡ.ΑΠΟ WDS ΣΕ 1 1/4-1/2

Προσαρμογέας σύνδεσης για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών και WDS
x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας για καροτιέρα

ΑΝΤΑΠ.ΚΟΡ.ΔΙΑΤΡ.ΑΠΟ DDBI ΣΕ 1 1/4-1/2

Προσαρμογέας σύνδεσης για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών και WDS
x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας για καροτιέρα

ΑΝΤΑΠ.ΚΟΡ.ΔΙΑΤΡ.ΑΠΟ DDBU ΣΕ 1 1/4-1/2

Προσαρμογέας σύνδεσης για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών και WDS
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες