Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης

Αδαμαντ. ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρ. PREMIUM 23
ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡ.1 1/4" Φ107X400ΜΜ ΖΕΒRA

Αρ. είδους 5456275107
EAN 4099618029738

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ποιοτικά αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα στεγνής διάτρησης με εξαιρετική ευελιξία χρήσης, πολύ υψηλή ταχύτητα διάτρησης και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

Πολύ οικονομικό


Το νέας σχεδίασης υλικό συγκόλλησης των αδαμαντοφόρων τμημάτων εξασφαλίζει βέλτιστη ταχύτητα διάτρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής και, ταυτόχρονα, μεγάλο εύρος εφαρμογών -> Ένα ποτηροτρύπανο για μεγάλη γκάμα διαφορετικών κατασκευαστικών υλικών.



Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ


Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου



Γρήγορη, εύκολη σπειροτόμηση


Η σπειροτόμηση με αυτό το προϊόν γίνεται ευκολότερα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Βοηθήματα σπειροτόμησης γενικής χρήσης, κατάλληλα για όλες τις διαμέτρους ποτηροτρύπανων ανάλογα με το μήκος εργασίας. Πολύ εύκολη αφαίρεση.



Μικρότερη αντίσταση στο υλικό


Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.



Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής


Τα πολύ ψηλά τμήματα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα εξασφαλίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Διάμ. 68 mm και διαμ. 82 mm, ειδικά για ηλεκτρολογικά κουτιά διακοπτών και διακλαδώσεων

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Τούβλα αργίλου, τοιχοποιία, ασβεστοπυριτικοί κυβόλιθοι, αεριομπετόν, πορώδες σκυρόδεμα, τούβλα σκυροδέματος, αριάνι, κονίαμα, γύψος

  • Για τις επιπλέον εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση εφαρμογών

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Επίλυση προβλημάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

107 mm

Μήκος εργασίας

400 mm

Μήκος

476 mm

Σχεδίαση

Τμηματοποιημένο

Ύψος τμήματος

11 mm

Πάχος τμήματος

3 mm

Αριθμός τμημάτων

6 Stck(pcs)

Σπείρωμα σύνδεσης

1 1/4 ίντσας

Σύνδεση τμημάτων

Λέιζερ

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες