Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αφρός διαστολής 1 συστατικού

Αφρός συναρμολόγησης 1 συστατικού
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΘΡΕΘΑΝΗΣ 1 ΣΥΣΤ.Β3 750ML

Αρ. είδους 08921551

EAN 4053479342818

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αφρός διαστολής 1 συστατικού

Αρ. είδους 08921551
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
Αφρός στερέωσης και πλήρωσης 1 συστατικού για μία μόνο εφαρμογή
  • Εξαιρετική προσκόλληση σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες κατασκευών

  • Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ηχομόνωσης και θερμομόνωσης σε σχέση με τον πετροβάμβακα, τον φελλό και τις υαλοΐνες

  • Γρήγορη πλήρης σκλήρυνση

  • Ανθεκτικό σε πολλούς διαλύτες, βαφές και χημικά

  • Ανθεκτικό στη γήρανση, δεν σαπίζει
Ανακοίνωση

Δεν παρουσιάζει καλή πρόσφυση σε PE, PP, PTFE και σιλικόνη. Μη ανθεκτικός στην ακτινοβολία UV.

Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμογής είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή τεχνική πληροφορία που παρέχεται από τη δωρεάν γραμμή υπηρεσίας βοήθειας για τους πελάτες μας, παρά μόνο εάν αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία ή/και τεχνική πληροφορία εμπίπτει στη συμβατικά συμφωνημένη απόδοση που μας αφορά ή ο υπάλληλος της εξυπηρέτησης πελατών ενήργησε εσκεμμένα ή σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας και διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ασφαλής μόνωση, πλήρωση και μόνωση αρμών παραθύρων, άκρων οροφών, κασωμάτων σε πόρτες, ανοιγμάτων σωλήνων, αρμών, αρμών τοίχων, κουτιών ρολών, ανοιγμάτων και κοιλοτήτων τοίχων κ.λπ. Παρουσιάζει καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, συμπαγείς και απαλλαγμένες από σκόνη και γράσο. Για τις επιφάνειες με υψηλή απορροφητικότητα απαιτείται προεργασία. Οι επιφάνειες κόλλησης πρέπει να υγρανθούν ελαφρά πριν από την εφαρμογή του αφρού.


Βιδώστε τον εσωκλειόμενο σωλήνα προσαρμογής στη βαλβίδα και ανακινήστε έντονα τη φιάλη, με τη βαλβίδα στραμμένη προς τα κάτω, περίπου 30 φορές μέχρι τα περιεχόμενα του δοχείου να αναμιχθούν καλά και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα του αφρού. Γεμίστε τις ενώσεις ή τις κοιλότητες μόνο περίπου κατά το 1/3 με αφρό, επειδή ο αφρός θα διασταλεί. Υγράνετε ξανά, εάν εφαρμόσετε πολλές στρώσεις αφρού. Απομακρύνετε αμέσως τυχόν υπολείμματα φρέσκου αφρού με PURLOGIC® Clean και αφαιρέστε οποιαδήποτε υπολείμματα αφρού έχουν ήδη σκληρύνει με τη συσκευή καθαρισμού με αφρό PURLOGIC®. Χρησιμοποιήστε μαχαίρι για να κόψετε ό,τι περισσεύει από έναν πλήρη ωριμασμένο αφρό

Χημική βάση

Προπολυμερής πολυουρεθάνη για την αφαίρεση της υγρασίας

Χρώμα

Σαμπανιζέ χρώμα

Πυκνότητα

29 kg/m³

Συνθήκες πυκνότητας

σύμφωνα με το DIN EN ISO 845

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα χυτευμένου

29 kg/m³

Συνθήκες για την πυκνότητα χύτευσης

σύμφωνα με το DIN EN ISO 845 (μέση τιμή)

Κυψελωτή δομή

0 - δεν εφαρμόζεται

Παύει να είναι κολλώδες μετά από

10 min

Συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι κολλώδες

στους 20°C και σχετική υγρασία 65% με γραμμή κόλλησης 30 mm

Με δυνατότητα κοπής μετά

35 min

Συνθήκες για την ικανότητα κοπής

στους 20°C και σχετική υγρασία 65% σε γραμμή κόλλησης 30 mm

Πλήρης ευκαμψία

24 h

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

30 °C

Ελάχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

5 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

5 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο

25 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 90 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

120 °C

Θερμική αγωγιμότητα λ

0,01 W/(m*K)

Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ

σύμφωνα με το DIN 52612

Αντοχή σε κάμψη

0,01 N/mm²

Συνθήκες για την αντοχή σε κάμψη

σύμφωνα με το DIN 53423

Αντοχή σε διάτμηση

39 kPa

Συνθήκες για την αντοχή σε διάτμηση

σύμφωνα με το DIN 53427

Αντοχή σε θλίψη

0,01 N/m

Συνθήκες θλιπτικής αντοχής

σύμφωνα με το DIN 53421

Επιμήκυνση θραύσης

17 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

σύμφωνα με το DIN 53571

Απόδοση (όγκος), περίπου

26 l

Συνθήκες για την απόδοση

Παραγωγή αφρού (ελεύθερος αφρός)

Περιεχόμενα

750 ml

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Βάρος περιεχομένου

825 g

Κατηγορία δομικών υλικών

B3 - Υψηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 20°C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό με αφρό PU PURlogic® Foam Cleaner

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ PURLOGIC

Σετ καθαρισμού για εύκολη αφαίρεση σκληρυμένου αφρού PU από διάφορες επιφάνειες
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες