Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό
Καρυδάκι υψ. κρούσης 1'', ένθ. μετρ., εξαγ. κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1 ΜΑΥΡΟ 27ΜΜ
Αρ. είδους 071415 02
EAN 4011231711036
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1 ίντσα |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 27 mm |
Μήκος (L1) | 58 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 46 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 54 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 16 mm |