Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδάκι 1 ίντσας, μετρικό, διεξαγωνικό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1" ΚΟΝΤΟ 12ΓΩΝΟ SW70

Αρ. είδους 0714151170

EAN 4046778661254

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 0714151170
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
  • Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γείωση/ματ

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1", εγκοπή πίρου

  • Άκρο: Διεξαγωνικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1 ίντσα

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

70 mm

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή

Μήκος (L1)

93 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

94 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

68 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

45 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Στεγανοποιητικό συγκολλητικό PU Marine Multi

Στεγανοποιητικό συγκολλητικό PU Marine Multi

Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστή περιοχή βιδώματος για στρογγυλές οπές

Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστή περιοχή βιδώματος για στρογγυλές οπές

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762, ασημί επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας 8.8 (ZNSHR)

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762, ασημί επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας 8.8 (ZNSHR)

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A4-70, απλός

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A4-70, απλός

Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι

Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι