Ένθετο καρυδάκι 1" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό
Κλειδί με καρυδάκι 1 ίντσας, μετρικό, διεξαγωνικό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1" ΚΟΝΤΟ 12ΓΩΝΟ SW55
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γείωση/ματ
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1", εγκοπή πίρου
- Άκρο: Διεξαγωνικό
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1 ίντσα |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 55 mm |
Τύπος άκρου | Δωδεκάπλευρη κεφαλή |
Μήκος (L1) | 80 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 76 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 57 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 36 mm |