Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδάκι 1 ίντσας, μετρικό, διεξαγωνικό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1" ΚΟΝΤΟ 12ΓΩΝΟ SW50

Αρ. είδους 0714151150

EAN 4046778661100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 0714151150
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
  • Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γείωση/ματ

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1", εγκοπή πίρου

  • Άκρο: Διεξαγωνικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1 ίντσα

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

50 mm

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή

Μήκος (L1)

75 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

70 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

57 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

33 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες