Προέκταση ισχύος 1 ίντσας Με τετράγωνη υποδοχή 1 ίντσας και κλείδωμα μπίλιας
Προέκταση 1 ίντσας για κρουστική λειτουργία
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1'' 300MM
Αρ. είδους 071415201
EAN 4011231711357
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 1 ίντσα |
Μέγεθος άκρου (D2) | 1 ίντσα |
Μήκος (L1) | 300 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 54 mm |