Κατσαβίδι με εγκοπή Με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι με εγκοπές, κυκλική λεπίδα
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ 0,8X4,0X100 ZEBRA
Αρ. είδους 061323104
EAN 4038898274889




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ περισσότερο από απλώς ένα στρογγυλό στέλεχος
- Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
Για βελτιωμένο χειρισμό
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,8 x 4 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 100 mm |
Μήκος λαβής (B) | 84 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 27 mm |