Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύρμα κοπής παρμπρίζ

Σύρμα κοπής παρμπρίζ
ΣΥΡΜΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ Φ0,85ΜΜ 25M

Αρ. είδους 071458 283

EAN 4052712341472

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύρμα κοπής παρμπρίζ

Αρ. είδους 071458 283
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
Για αφαίρεση παραθύρων οχημάτων με ιδιαίτερα στενά διάκενα, χωρίς ζημιές

Ίνες υψηλής τεχνολογίας για πολύ μεγάλη δύναμη εφελκυσμού


  • Εξαιρετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο σύρμα κοπής για χρήση σε στενές γωνίες και σε ιδιαίτερα στενά σημεία


Ελάχιστος κίνδυνος ζημιάς στη βαφή και το εσωτερικό


  • Χάρη στην κυκλική διατομή του, οι τραυματισμοί από κοψίματα είναι εξαιρετικά σπάνιοι


Επαναχρησιμοποιήσιμο και εύκαμπτο


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δύο έως τέσσερεις φορές

  • Εάν το νήμα σκιστεί, μπορεί να δεθεί για να συνεχίσει να λειτουργεί
Ανακοίνωση

Η αντοχή εφελκυσμού καθορίζεται σε Ν σε αυτήν την περίπτωση. Για την κοπή καλωδίων, επισημαίνεται σε N/mm². Ένα τετράγωνο σύρμα κοπής με διατομή 0,6 x 0,6 mm και 2000 N/mm² αντιστοιχεί σε αντοχή εφελκυσμού περίπου. 720 N.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μορφή

Ρολό

Ελάχ. δύναμη εφελκυσμού

1800 N

Μήκος

25 m

Χρώμα

Κόκκινο

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Πάχος κορδονιών

0,85 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες