Κατσαβίδι με εγκοπή, μακρύ Με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι με κυκλική λεπίδα με εγκοπές, μακρύ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ 0,8Χ4,0 300MM ZEBRA




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μακρύ στέλεχος, τέλεια μύτη
- Για δυσπρόσιτα σημεία και ειδικές εφαρμογές χάρη στο εξαιρετικά μακρύ στέλεχος
- Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 5265
Δεν διαθέτει μια οποιαδήποτε λαβή
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,8 x 4 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 300 mm |
Μήκος λαβής (B) | 83 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 27 mm |