Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πριτσίνι, στρογγυλή πομπέ κεφαλή

Νεοπρένιο, στρογγυλή πομπέ κεφαλή
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΧΛΩΡΟΠΡ.(0,8-4,7) 12,7X21,1 M6

Αρ. είδους 094875 6
EAN 4058794798883
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πριτσίνι, στρογγυλή πομπέ κεφαλή

Αρ. είδους 094875 6

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Στρογγυλή πομπέ κεφαλή

Αποσπώμενο, πριτσίνι σύνδεσης ηλεκτρικής μόνωσης με λειτουργία απόσβεσης κραδασμών και θορύβου για τη στερέωση μεταλλικών και πλαστικών συνδέσεων.



Υλικό:


  • Σώμα πριτσινιού από νεοπρένιο (EPDM) με ορειχάλκινο ένθετο

  • Σκληρότητα: 60 Shore


Τοποθέτηση σε τυφλές ή ανοιχτές οπές



Διπλή λειτουργία ως φορέας σπειρώματος ή εξάρτημα σύνδεσης



Αεροστεγής και υδατοστεγής σύνδεση



Ιδανικό για διάφορα υλικά



Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες εγκατάστασης: -30 °C έως +80 °C



Ανθεκτικό στο όζον

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή ηλεκτρονικών, κατασκευή οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων, κατασκευή σημάτων, χαλύβδινες κατασκευές, κατασκευές συστημάτων, μηχανολογία κλιματισμού και ψύξης, αγροτική μηχανολογία.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Διάμετρος κεφαλής (d1)

19,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12,7 mm

Μήκος (l1)

21,1 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,8 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,8-4,7 mm

Υλικό

Χλωροπρένιο

Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

13,0 mm

Ελάχ. ροπή σύσφιγξης

0,8 Nm

Ελάχ./Μέγ. ροπή σύσφιγξης

0,8-1 Nm

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-30 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

80 °C

Σκληρότητα Shore A

60

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310

ΕΠΑΝΑΦ. ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ANG310

Για την τοποθέτηση περτσινιών έως M10 Al, σε χάλυβα έως M8 και ανοξείδωτο χάλυβα M6.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες