Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με περτσίνι με ημι-εξαγωνικό στέλεχος και θολωτή κεφαλή/φρεζάτη κεφαλή

Επιψ.χάλ., μικρή φρεζ.κεφ., μερ.σπ., εξ.στελ., αν.
ΠΕΡΤΣΙΝ ΦΡ/ΕΞ/ΣΠΕΙΡ-0,8-4,0-A2K-20,5-M10

Αρ. είδους 094830510
EAN 4045989570331

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Υλικό: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Εξαιρετικό κλείδωμα κατά της περιστροφής

  • Ελάχιστη προεξοχή κεφαλής

  • Για χρήση σε εξαρτήματα με επικάλυψη

  • Δεν χρειάζεται φρεζάρισμα των οπών διάτρησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Μήκος (l1)

20,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (d1)

14,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

14,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

0,8 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,8-4 mm

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

29400 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

3430 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

35 Nm

Τύπος κεφαλής

Μικρή φρεζάτη κεφαλή

Σχεδίαση

Με μικρή φρεζαριστή κεφαλή και μερικό εξαγωνικό στέλεχος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες