Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα ξύστρας

Ανταλλακτική λεπίδα για ξύστρα τζαμιού
ΑΝΤΑΛΛ.ΛΕΠΙΔΑ ΞΥΣΤΡΑΣ ΧΕΙΡ.071466335

Αρ. είδους 0714663351

EAN 4053479327099

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα ξύστρας

Αρ. είδους 0714663351

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τυπική λεπίδα για όλες τις συμβατικές και γενικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού και της αφαίρεσης ιζημάτων και υπολειμμάτων
  • Με μία κοφτερή ακμή

  • Ακμή κοπής 2 όψεων στις δύο πλευρές

  • Λεπίδα με κρυογονική σκλήρυνση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος λεπίδας

40 mm

Ύψος λεπίδας

19,5 mm

Υλικό

Ανθρακοχάλυβας

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ξύστρα με λεπίδα Με ταχυσφιγκτήρα

ΞΥΣΤΡΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΜΕ ΤΑΧΥΣΦΙΓΚΤΗΡΑ

Ο πρωτοποριακός μηχανισμός σύσφιγξης εξασφαλίζει τη στερέωση των χαλύβδινων και πλαστικών λεπίδων μέσα σε δευτερόλεπτα
x 1 Ποσότητα
Σετ ξύστρας με λεπίδες 52 τεμάχια

ΣΕΤ ΞΥΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ-52 ΤΜΧ

Πρωτοποριακό σετ ξύστρας με χαλύβδινες και πλαστικές λεπίδες για γενική χρήση
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες