Κατσαβίδι με εγκοπή, λεπτό Με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι με εγκοπές, κυκλική λεπίδα, λεπτό
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ 0,6X3,5X100 ZEBRA
Αρ. είδους 0613231735
EAN 4038898274964




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Από τη μύτη έως τη λαβή
- Για μικρότερες βίδες και εργασίες ακριβείας χάρη στο λεπτό στέλεχος και τα μικρότερα μεγέθη
- Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 5265 και SMS SS 2830
Έλεγχος χωρίς κόπο
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,6 x 3,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 100 mm |
Μήκος λαβής (B) | 83 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 27 mm |