Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα στερέωσης βαλβίδας

Λεπίδα στερέωσης βαλβίδας
ΦΙΛΕΡ ΜΟΝΩΜ.0,55ΜΜ ΚΕΡΑΜΙΔΙ

Αρ. είδους 071351 31
EAN 4045989368082

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα στερέωσης βαλβίδας

Αρ. είδους 071351 31
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
Για τον έλεγχο και τη ρύθμιση βαλβίδων κινητήρων και τη μέτρηση διάκενων σε οδηγούς, ρουλεμάν, έμβολα κ.λπ.
  • Με καθορισμένα χρώματα για εύκολη αναγνώριση των εκάστοτε ακροδεκτών

  • Ακροδέκτες με ευανάγνωστες διαστάσεις
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πάχος λάμας

0,55 mm

Πλάτος λαμαρίνας

12,7 mm

Μήκος λαμαρίνας

45 mm

Μήκος

104 mm

Χρώμα

Κόκκινο κρασιού

Υλικό της λεπίδας

Χάλυβας ελατηρίων

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες