Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με περτσίνι με ημι-εξαγωνικό στέλεχος και θολωτή κεφαλή/φρεζάτη κεφαλή

Επιψ.χάλ., μικρή φρεζ.κεφ., μερ.σπ., εξ.στελ., αν.
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΦΡ/ΕΞ/ΣΠΕΙΡ-0,5-3,0-A2K-17,0-M8

Αρ. είδους 09483058
EAN 4045989570324

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Υλικό: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Εξαιρετικό κλείδωμα κατά της περιστροφής

  • Ελάχιστη προεξοχή κεφαλής

  • Για χρήση σε εξαρτήματα με επικάλυψη

  • Δεν χρειάζεται φρεζάρισμα των οπών διάτρησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

11 mm

Μήκος (l1)

17 mm

Διάμετρος κεφαλής (d1)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

0.8 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,5-3 mm

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

21560 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

3020 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

21 Nm

Τύπος κεφαλής

Μικρή φρεζάτη κεφαλή

Σχεδίαση

Με μικρή φρεζαριστή κεφαλή και μερικό εξαγωνικό στέλεχος

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310

ΕΠΑΝΑΦ. ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ANG310

MASTER
Για την τοποθέτηση περτσινιών έως M10 Al, σε χάλυβα έως M8 και ανοξείδωτο χάλυβα M6.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες