Παξιμάδι με πριτσίνι με μερικώς εξαγωνικό στέλεχος και θολωτή κεφαλή
Θολ. κεφ., επιψ. χάλ., μερικώς εξαγ.στέλ., ανοικτή
(ΕΠ)ΠΕΡΤΣ.ΕΞΑΓ.(0,5-3,0)-Γ/Β-17,0-M6
Αρ. είδους 09483066
EAN 4045989570263
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Εξαιρετικό κλείδωμα κατά της περιστροφής
- Για χρήση σε εξαρτήματα με επικάλυψη
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M6 |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 9 mm |
Μήκος (l1) | 17 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 12,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,6 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 0,5-3 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 16600 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 2900 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 14 Nm |
Λεπτομέρεια στελέχους | Με τμηματικό εξαγωνικό στέλεχος |
Τύπος κεφαλής | Ημισφαιρική κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!