Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με εγκοπή, λεπτό Με στρογγυλό στέλεχος

Κατσαβίδι με εγκοπές, κυκλική λεπίδα, λεπτό
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ 0,4X2,5X75 ZEBRA

Αρ. είδους 0613231725

EAN 4038898274858

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με εγκοπή, λεπτό Με στρογγυλό στέλεχος

Αρ. είδους 0613231725
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
Λεπτό, επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και λαβή 2 συστατικών

Από τη μύτη έως τη λαβή


  • Για μικρότερες βίδες και εργασίες ακριβείας χάρη στο λεπτό στέλεχος και τα μικρότερα μεγέθη

  • Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή

  • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 5265 και SMS SS 2830


Έλεγχος χωρίς κόπο


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

0,4 x 2,5 mm

Μήκος λεπίδας (A)

75 mm

Μήκος λαβής (B)

73 mm

Πλάτος λαβής (C)

20 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες