Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι ακριβείας, με επίπεδη εγκοπή

Κατσαβίδι ακριβείας, με εγκοπή Black Point
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚ.ΙΣΙΟ 0,40X2,5X75

Αρ. είδους 0613480025
EAN 4045727082577
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ιδανικό για όλες τις λεπτές εργασίες βιδώματος στην ηλεκτρολογική μηχανική και τη μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας

Περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος με μεγάλη υποδοχή δακτύλων


Για βέλτιστη εργασία στη θέση ωρολογοποιού



Το πώμα κεντραρίσματος επισημαίνεται με σύμβολο και μέγεθος κοχλία


Εύκολη και γρήγορη αναγνώριση



Λαβή πολλαπλών εξαρτημάτων με μεγάλα μαλακά εξαρτήματα


Άνετη και εύκολη χρήση



Περιστρεφόμενη ζώνη γρήγορης δράσης


Για γρήγορη περιστροφή σε πλήρη λαβή



Επιχρωμιωμένες λεπίδες, κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα υψηλής σκλήρυνσης


Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία



Άκρο Black Point


Εφαρμογή ακριβείας



Λεπίδα: Λεπίδα κυκλικής διατομής, βουρτσισμένη, με επιχρωμίωση



Δυνατότητα βιδώματος: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

0,4 x 2,5 mm

Μήκος λεπίδας (A)

75 mm

Μήκος λαβής (B)

100 mm

Διάμετρος κεφαλής (C)

20 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες