Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι ακριβείας, με επίπεδη εγκοπή

Κατσαβίδι ακριβείας, με εγκοπή Black Point
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚ.ΙΣΙΟ 0,40X2,0X60

Αρ. είδους 0613480020

EAN 4045727082560

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι ακριβείας, με επίπεδη εγκοπή

Αρ. είδους 0613480020
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
Ιδανικό για όλες τις λεπτές εργασίες βιδώματος στην ηλεκτρολογική μηχανική και τη μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας

Περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος με μεγάλη υποδοχή δακτύλων


Για βέλτιστη εργασία στη θέση ωρολογοποιού



Το πώμα κεντραρίσματος επισημαίνεται με σύμβολο και μέγεθος κοχλία


Εύκολη και γρήγορη αναγνώριση



Λαβή πολλαπλών εξαρτημάτων με μεγάλα μαλακά εξαρτήματα


Άνετη και εύκολη χρήση



Περιστρεφόμενη ζώνη γρήγορης δράσης


Για γρήγορη περιστροφή σε πλήρη λαβή



Επιχρωμιωμένες λεπίδες, κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα υψηλής σκλήρυνσης


Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία



Άκρο Black Point


Εφαρμογή ακριβείας



Λεπίδα: Λεπίδα κυκλικής διατομής, βουρτσισμένη, με επιχρωμίωση



Δυνατότητα βιδώματος: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

0,4 x 2,0 mm

Μήκος λεπίδας (A)

60 mm

Μήκος λαβής (B)

100 mm

Διάμετρος κεφαλής (C)

20 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες