Παξιμάδι με πριτσίνι, στρογγυλή πομπέ κεφαλή
Νεοπρένιο, στρογγυλή πομπέ κεφαλή
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΧΛΩΡΟΠΡΕΝ.(0,4-4,0) 7,9X12,6 M4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποσπώμενο, πριτσίνι σύνδεσης ηλεκτρικής μόνωσης με λειτουργία απόσβεσης κραδασμών και θορύβου για τη στερέωση μεταλλικών και πλαστικών συνδέσεων.
Υλικό:
- Σώμα πριτσινιού από νεοπρένιο (EPDM) με ορειχάλκινο ένθετο
- Σκληρότητα: 60 Shore
Τοποθέτηση σε τυφλές ή ανοιχτές οπές
Διπλή λειτουργία ως φορέας σπειρώματος ή εξάρτημα σύνδεσης
Αεροστεγής και υδατοστεγής σύνδεση
Ιδανικό για διάφορα υλικά
Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες εγκατάστασης: -30 °C έως +80 °C
Ανθεκτικό στο όζον
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κατασκευή ηλεκτρονικών, κατασκευή οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων, κατασκευή σημάτων, χαλύβδινες κατασκευές, κατασκευές συστημάτων, μηχανολογία κλιματισμού και ψύξης, αγροτική μηχανολογία.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M4 |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 11,0 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 7,9 mm |
Μήκος (l1) | 12,6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,4 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 0,4-4,0 mm |
Υλικό | Χλωροπρένιο |
Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 8,3 mm |
Ελάχ. ροπή σύσφιγξης | 0,25 Nm |
Ελάχ./Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 0,25-0,5 Nm |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -30 °C |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 80 °C |
Σκληρότητα Shore A | 60 |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!