Κατσαβίδι ακριβείας, με επίπεδη εγκοπή
Κατσαβίδι ακριβείας, με εγκοπή Black Point
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚ.ΙΣΙΟ 0,30X1,5X40
Αρ. είδους 0613480015
EAN 4045727082546



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος με μεγάλη υποδοχή δακτύλων
Για βέλτιστη εργασία στη θέση ωρολογοποιού
Το πώμα κεντραρίσματος επισημαίνεται με σύμβολο και μέγεθος κοχλία
Εύκολη και γρήγορη αναγνώριση
Λαβή πολλαπλών εξαρτημάτων με μεγάλα μαλακά εξαρτήματα
Άνετη και εύκολη χρήση
Περιστρεφόμενη ζώνη γρήγορης δράσης
Για γρήγορη περιστροφή σε πλήρη λαβή
Επιχρωμιωμένες λεπίδες, κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα υψηλής σκλήρυνσης
Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
Άκρο Black Point
Εφαρμογή ακριβείας
Λεπίδα: Λεπίδα κυκλικής διατομής, βουρτσισμένη, με επιχρωμίωση
Δυνατότητα βιδώματος: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,3 x 1,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 40 mm |
Μήκος λαβής (B) | 100 mm |
Διάμετρος κεφαλής (C) | 20 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!