Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα στερέωσης βαλβίδας

Λεπίδα στερέωσης βαλβίδας
ΦΙΛΕΡ ΜΟΝΩΜ. 0,20ΜΜ ΜΠΛΕ

Αρ. είδους 071351 24
EAN 4011231704809

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα στερέωσης βαλβίδας

Αρ. είδους 071351 24

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τον έλεγχο και τη ρύθμιση βαλβίδων κινητήρων και τη μέτρηση διάκενων σε οδηγούς, ρουλεμάν, έμβολα κ.λπ.
  • Με καθορισμένα χρώματα για εύκολη αναγνώριση των εκάστοτε ακροδεκτών

  • Ακροδέκτες με ευανάγνωστες διαστάσεις
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πάχος λάμας

0,20 mm

Πλάτος λαμαρίνας

12,7 mm

Μήκος λαμαρίνας

45 mm

Μήκος

104 mm

Χρώμα

Μπλε

Υλικό της λεπίδας

Χάλυβας ελατηρίων

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες