Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος προέκτασης με σύσφιγξη
Σύνδεσμος προέκτασης
ΘΕΡΜΟΜΟΝ.ΣΥΝΔ.ΔΙΑΦ.0.2-0.5MM
Αρ. είδους 05555100
EAN 4046777535686
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ημιδιαφανείς θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες για απλή οπτική παρακολούθηση της σύνδεσης
- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην κατά 40% ταχύτερη διαδικασία συρρίκνωσης
- Χαμηλός κίνδυνος ζημιάς στον σύνδεσμο και τη μόνωση του καλωδίου χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία συρρίκνωσης
Πρέπει να αποφεύγετε την τοπική υπερθέρμανση των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS
Φύλλα δεδομένων(X)
Σύνδεσμοι με προστασία από τη σκόνη και την υγρασία. Εξαιρετική αντοχή σε βενζίνη, οξύ μπαταρίας, πετρέλαιο, λάδι κινητήρα, αντιψυκτικό, υγρό φρένων, αλατούχο διάλυμα 5%, ισοπροπυλική αλκοόλη.
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,2-0,5 mm² |
Χρώμα | Διαφανές |
Διηλεκτρική αντοχή | 30 kV/mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -55 to 125 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης | 300 °C |
Μήκος | 30 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!