Εργαλείο σύσφιγξης με παράλληλη τοποθέτηση
ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 0,08-16SMM 16/6S
Αρ. είδους 0714107172
EAN 4065746446372
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυτόματη ρύθμιση στην αντίστοιχη διάμετρο σύσφιγξης
- Εργονομικά σχηματισμένες λαβές 2 υλικών για άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,08-16 mm² |
Min./max. wire cross section DUO wire end f | 2 x 0,25 mm² - 2 x 10,0 mm² |
Ελάχ./Μέγ. American Wire Gauge (AWG) | 6-28 |
Σχήμα προφίλ | Εξαγωνική |
Αριθμός σημείων σύσφιγξης | 1 Stck(pcs) |
Εντοπιστής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | Εισαγωγή από το πλάι |
Μήκος (L) | 180 mm |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Υλικό | Χάλυβας εργαλείων |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |