Συνδετήρες τύπου 0/97
Συνδετήρας, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, τύπος 0/97
ΔΙΧΑΛΟ PN 97 GALV Γ/Β 25MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Στερέωση πάνελ και πλαισίων με προφίλ
![]() | |
Πλάτος (b1) | 4,5 mm |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Πλάτος καλωδίου | 0,66 mm |
Πάχος καλωδίου | 0,95 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Ρητινωμένο |
Αριθμός ανά παλέτα | 3600000 Stck(pcs) |
Έγκριση | Όχι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |