Κόφτες πλαστικών σωλήνων
Κόφτες πλαστικών σωλήνων με λειτουργία καστάνιας
ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ0-26ΜΜ
Αρ. είδους 071555 150
EAN 4052703327102
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με λειτουργία καστάνιας
Ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη
- Ψαλίδι από χυτευμένο μαγνήσιο
Πολύ ανθεκτικό παρά το μικρό του βάρος
- Σύμπτυξη λεπίδας με το πάτημα ενός κουμπιού
Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου
- Λεπίδα ψαλιδιού από επικαλυμμένο
ανοξείδωτο χάλυβα
Εξαιρετικά καθαρή κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία για την αλλαγή των λεπίδων
Αρ. είδους 071555 150: Χωρίς λειτουργία καστάνιας ή σύμπτυξη της λεπίδας
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. ικανότητα κοπής σε πλαστικό σωλήνα | 0-26 mm |
Ελάχ./Μέγ. ικανότητα κοπής σε ίντσες σε πλαστικό σωλήνα | 0-1 in |
Μήκος (L) | 205 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!