Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψηφιακή δαγκάνα με πλαστικό περίβλημα

Ψηφιακές δαγκάνες με πλαστικό περίβλημα
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ (0-200MM)

Αρ. είδους 071576 124
EAN 4052712482052

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ψηφιακή δαγκάνα με πλαστικό περίβλημα

Αρ. είδους 071576 124
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
Παχύμετρο με ψηφιακή οθόνη, τροχισμένες και γυαλισμένες επιφάνειες μέτρησης και βίδα κλειδώματος
  • Απλός χειρισμός με τρία κουμπιά: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, εναλλαγή μεταξύ mm και ιντσών και κουμπί 0 για ρύθμιση του μηδέν

  • Στιβαρό περίβλημα με βαθμό προστασίας IP54 για προστασία από τη σκόνη και την εκτίναξη νερού

  • Λείες και γυαλισμένες επιφάνειες μέτρησης για απόλυτη ακρίβεια στις μετρήσεις

  • Βίδα κλειδώματος στο πάνω μέρος για κλείδωμα των μετρήσεων

  • Επίπεδο βυθόμετρο για ακριβείς μετρήσεις βάθους

  • Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το παχύμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για όλες τις μετρήσεις μήκους, πάχους, βάθους ή διαμέτρου σε εργασίες μηχανολογικής σχεδίασης, μεταλλουργίας, σε συνεργεία, στον κλάδο της βιοτεχνίας, σε εφαρμογές ελέγχου ποιότητας, ηλεκτρονικών και μηχανολογικής σχεδίασης ακριβείας.

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

200 mm

Μήκος σιαγόνας

50 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες